text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 1990-5


Com parafuso de bloqueio para segurar as chaves de caixa, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, não adequado para utilização com VDE IN 19, 16 - 18 mm de saliência de isolamento, 16 - 18 mm de saliência de isolamento

Referência G3115.001.770
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 200
Type VDE Extension Bar

Descrição

Com parafuso de bloqueio para segurar as chaves de caixa, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, não adequado para utilização com VDE IN 19, 16 - 18 mm de saliência de isolamento, 16 - 18 mm de saliência de isolamento

Números do artigo

Referência G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6124050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.