text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 1990-2.1/2


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 105
Type Extension Bar

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6143510

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.