text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 1990-10


Com parafuso de bloqueio para segurar as chaves de caixa, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, Não adequado para utilização com VDE IN 19, 16 - 18 mm de saliência de isolamento, 16 - 18 mm de saliência de isolamento

Referência G3115.001.775
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 400
Código pautal 8466103800
Type VDE Extension Bar

Descrição

Com parafuso de bloqueio para segurar as chaves de caixa, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, Não adequado para utilização com VDE IN 19, 16 - 18 mm de saliência de isolamento, 16 - 18 mm de saliência de isolamento

Números do artigo

Referência G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6124130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.