text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 148mm

Referência 1F177819
Comprimento (mm) 148
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não

Especificações

Comprimento (mm) 148
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Extension Bar

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, A extensão pode rodar até 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência 1F177819
EAN 4010886612101
UBB 500642536238
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6121030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.