Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
9W946113
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
Extensão Gedore 1/4
Adiconar catálogo
Referência
9W946113
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Extension Bar
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, a extensão pode rodar até 18°, capacidade de carga máx. 230 N-m, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado
Números do artigo
Referência
9W946113
EAN
4010886803899
UBB
500642535818
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
6366570