text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom NS.215A


For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.

Referência 3D140383
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Impact Extension

Descrição

For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.

Números do artigo

Referência 3D140383
EAN 3148516576514
UBB 500638229236
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr NS.215A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.