text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom NS.210A


Referência 2M267801
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Impact Extension

Números do artigo

Referência 2M267801
EAN 3148516576439
UBB 500638229079
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr NS.210A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.