Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
0M713879
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
Extensão Facom Locking 500mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0M713879
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
500
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
500
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Drive Locking Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M713879
EAN
3148510579719
UBB
500637392423
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.217RC