Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
5P327355
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
Extensão Facom Locking 3/8 75mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5P327355
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Type
Drive Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P327355
EAN
3148510288956
UBB
500637375683
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
J.209