text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom Locking 250mm


Referência 5R627244
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Wobble Drive Extension

Números do artigo

Referência 5R627244
EAN 3148510579450
UBB 500637391847
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.215S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.