text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom Locking 145mm


Drive bit 1/2" - 12.7 mm.

Referência 7A017395
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Facom
Type 1000V Extension

Descrição

Drive bit 1/2" - 12.7 mm.

Números do artigo

Referência 7A017395
EAN 3148510579085
UBB 500637390286
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.210AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.