text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom 55mm


Referência 2P458905
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Wobble Extension

Números do artigo

Referência 2P458905
EAN 3148510525952
UBB 500637383844
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R.209S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.