Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
1J035513
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
Extensão Facom 3/8 260mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Descrição completa
Referência
1J035513
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
260
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.53
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
260
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.53
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Type
1000V Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Números do artigo
Referência
1J035513
EAN
3148510289373
UBB
500637377093
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
J.215AVSE