text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom 3/8 200mm


Maximum access. Unsuitable for high torques. Finish: bright chrome.

Referência 5W663447
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Wobble Extension

Descrição

Maximum access. Unsuitable for high torques. Finish: bright chrome.

Números do artigo

Referência 5W663447
EAN 3148510289403
UBB 500637377416
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr J.216
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.