text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom 3/8 150mm


Drive bit 3/8" - 9.53 mm.

Referência 1W630076
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type 1000V Extension

Descrição

Drive bit 3/8" - 9.53 mm.

Números do artigo

Referência 1W630076
EAN 3148510288994
UBB 500637376269
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr J.210AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.