Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
2W693412
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
Extensão Facom 175mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Descrição completa
Referência
2W693412
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Facom
Type
Impact Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Números do artigo
Referência
2W693412
EAN
3148516579690
UBB
500638226422
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
NK.210A