Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
6F732214
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
Extensão Facom 116mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Descrição completa
Referência
6F732214
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
116
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
116
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Haste quadrada
Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Type
1000V Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Números do artigo
Referência
6F732214
EAN
3148510526065
UBB
500637384263
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
R.210AVSE