text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom 100mm


Square drive profile gives 6° working angle. Hard to access with a socket or universal joint? Use a wobble extension ! Finish: bright chrome.

Referência 8B792150
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Wobble Extension

Descrição

Square drive profile gives 6° working angle. Hard to access with a socket or universal joint? Use a wobble extension ! Finish: bright chrome.

Números do artigo

Referência 8B792150
EAN 3148510526027
UBB 500637384834
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R.210S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.