Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
6H220059
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
Extensão Facom 1/2 x 100 SR
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descrição completa
Referência
6H220059
Proteção da superfície
Bronzeado
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Bronzeado
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Facom
Type
Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números do artigo
Referência
6H220059
EAN
3148518693714
UBB
500637389882
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.208SR