text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Facom 1/2 75mm


Square drive rounded profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.

Referência 7Z075476
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Wobble Drive Extension

Descrição

Square drive rounded profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.

Números do artigo

Referência 7Z075476
EAN 3148510577708
UBB 500637389627
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.208S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.