Extensão de cabos
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
0T715967
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
Extensão de cabo Brennenstuhl Vermelho 3 x 1,5 25
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T715967
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Red
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Red
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Resistência à temperatura (°C)
-35 - 35
Diâmetro exterior aprox.
5
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Com condutor de proteção
Sim
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Sim
Marca
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T715967
EAN
4007123633258
UBB
500512705491
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1169844