Test catalogus aantal
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
B6184.116.681
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
Extensão de cabo Brennenstuhl Preto 1166814 10M 3 x 2,5(B)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Cabo de extensao 10m
Descrição completa
Referência
B6184.116.681
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
10
Bainha exterior colorida
Preto
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
8
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Sim
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
940
Type
Extension Cord
Download como PDF
Imprimir
Descrição
With extra robust earthed plug and socket.
Números do artigo
Referência
B6184.116.681
EAN
4007123057276
UBB
500511152158
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1166814