Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
0D589613
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
Extensão de bloqueio Facom M.215A
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Safety plunger lock. Finish: satin chrome.
Descrição completa
Referência
0D589613
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
415
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
415
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Haste quadrada
25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Facom
Type
Drive Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Safety plunger lock. Finish: satin chrome.
Números do artigo
Referência
0D589613
EAN
3148516544513
UBB
500637382028
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
M.215A