text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de bloqueio Facom 52,5mm


Referência 7N060298
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 52.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 52.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Drive Extension

Números do artigo

Referência 7N060298
EAN 3148510577500
UBB 500637389213
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.206
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.