Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
2U422699
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
Extensão de bloqueio Facom 500mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2U422699
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
500
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
500
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Type
Drive Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2U422699
EAN
3148510579603
UBB
500637392266
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.217