text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de bloqueio Facom 455mm


Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Referência 2F317691
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 455
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 455
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Facom
Type Knurled Lock Extension

Descrição

Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Números do artigo

Referência 2F317691
EAN 3662424035616
UBB 500637338491
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr J.455RCK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.