text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de bloqueio Facom 3/8 500mm


Total safety as lock system prevents socket loss. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Referência 8N393702
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 500
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 500
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Facom
Type Drive Locking Extension

Descrição

Total safety as lock system prevents socket loss. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Números do artigo

Referência 8N393702
EAN 3148510289502
UBB 500637377820
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr J.217RC
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.