Acessórios
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Acessórios
4V262237
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
Extensão de bloqueio Facom 250mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
4V262237
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Drive Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V262237
EAN
3148510579504
UBB
500637391276
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.215