Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
2G686796
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
Extensão de bloqueio Facom 125SR
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G686796
Proteção da superfície
Bronzeado
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Bronzeado
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G686796
EAN
3148518693806
UBB
500637390856
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.210SR