Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
7T228643
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
Extensão de bloqueio Facom 100mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Descrição completa
Referência
7T228643
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Haste quadrada
Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Type
Drive Locking Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Números do artigo
Referência
7T228643
EAN
3148510526041
UBB
500637384420
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
R.210RC