text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de bloqueio Facom 1/2 x 250SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Položka č. 1M333133
Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Extension

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Čísla materiálu

Položka č. 1M333133
EAN 3148518694018
UBB 500637392001
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.215SR
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.