Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
DO6863075ACT
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
Extensão de ação DO6863075
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO6863075 - Extension bar 1/2" x 75 ball type
Descrição completa
Referência
DO6863075ACT
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
154.35
Código pautal
82042000
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO6863075 - Extension bar 1/2" x 75 ball type
Números do artigo
Referência
DO6863075ACT
EAN
8717981032358
UBB
500618961840
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
DO6863075