Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
DO6862250ACT
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
Extensão de ação DO6862250
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
DO6862250ACT
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
243.6
Código pautal
82042000
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
DO6862250ACT
EAN
8717981023035
UBB
500618961766
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
DO6862250