Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
DO6862100ACT
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
Extensão de ação DO6862100
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type
Descrição completa
Referência
DO6862100ACT
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
110.25
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type
Números do artigo
Referência
DO6862100ACT
EAN
8717981157976
UBB
500618961436
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
DO6862100