text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de ação DO6862075


Referência DO6862075ACT
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 88.2
Type Extension Bar with Ball Retainer

Números do artigo

Referência DO6862075ACT
EAN 8717981009046
UBB 500618961352
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr DO6862075
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.