Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
DO64644175ACT
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
Extensão de ação DO64644175
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
DO64644175ACT
Comprimento (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
1014.3
Código pautal
82042000
Type
Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
DO64644175ACT
EAN
8717981097142
UBB
500618895519
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
DO64644175