Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
E2188.096.075
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
Extensão de ação 3/8 x 75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
E2188.096.075
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
80
Type
Extension Bar with Pin Hole
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
E2188.096.075
EAN
8717981144136
UBB
500570963362
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
DO7038-0-075