text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de Ação 3/4 x 100


Referência E2188.191.100
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 63
Código pautal 82041100
Type Extension Bar with Pin Hole

Números do artigo

Referência E2188.191.100
EAN 8717981127078
UBB 500570963776
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr DO7034-0-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.