text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de ação 3/4 x 1/2


Numéro d'article E2182.191.012
Comprimento (mm) 58
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento (mm) 58
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 315
Código pautal 82041100
Type Adapter

Numéros d'articles

Numéro d'article E2182.191.012
EAN 8717981050215
UBB 500570962604
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant DO8034-0-012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.