text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de ação 1 polegada x 175


Article number E2188.254.175
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25.4
Haste quadrada 25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Packed per 1

Specifications

Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25.4
Haste quadrada 25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 147
Código pautal 82041100
Type Extension Bar with Pin Hole

Article numbers

Article number E2188.254.175
EAN 8717981084159
UBB 500570963859
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  DO7100-0-175
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.