text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão da ação DO6862150


DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type

Referência DO6862150ACT
Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 154.35
Código pautal 82042000
Type Extension Bar with Ball Retainer

Descrição

DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type

Números do artigo

Referência DO6862150ACT
EAN 8717981112203
UBB 500618961683
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr DO6862150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.