Mangueiras & carretel
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
7M776859
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
Ewo Spiral Hose 8 x 12mm 16bar 7.5m Length
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M776859
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Ewo
Type
Spiral Hose
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M776859
EAN
4030875158861
UBB
500583200166
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40830