Mangueiras & carretel
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
2K745749
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 6m Length
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K745749
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.75
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.75
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Ewo
Type
Spiral Hose
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K745749
EAN
4030875158922
UBB
500581444659
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40925