Mangueiras & carretel
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
5X055819
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 10m Length
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5X055819
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.75
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.75
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
10
Marca
Ewo
Type
Spiral Hose
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X055819
EAN
4030875158830
UBB
500582624812
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40827