text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Rubber Hose 9.5mm Rubber 20-80bar 50m


Referência 2R260804
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Material mangueira Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Material mangueira Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Pressão de rotura mínima (bar) 80
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Outro
Cor da parede exterior Azul
Marca Ewo
Type Rubber Hose

Números do artigo

Referência 2R260804
EAN 4030875160123
UBB 500581511630
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr E40441
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.