text.skipToContent text.skipToNavigation

Etiqueta metalizada inviolável Brady B-438 Prata B30-18-438 1225 unidades


Leaves a CHECKERBOARD footprint when label is removed to prevent reuse

Referência 2W805983
Método de montagem Cola
Largura 76
Resistente ao calor Não
Resistente aos raios UV Sim
Comprimento (mm) 39000
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Cola
Largura 76
Resistente ao calor Não
Resistente aos raios UV Sim
Comprimento (mm) 39000
Cor da fita Branco
Transparente Não
Largura da faixa (mm) 76.2
Marca Brady
Model B30
Type Labelling Tape

Descrição

Leaves a CHECKERBOARD footprint when label is removed to prevent reuse

Números do artigo

Referência 2W805983
UBB 500671575248
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 118077
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.