Tecido
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
Tecido
563M
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
Esponja abrasiva 3M 70mm x 130mm
Adiconar catálogo
Referência
563M
Largura
70
Comprimento (mm)
130
Marca
3M
Peso por peça (g)
1726.6
Type
Cleaning Sponge
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
70
Comprimento (mm)
130
Marca
3M
Peso por peça (g)
1726.6
Type
Cleaning Sponge
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As esponjas de limpeza para superfícies delicadas Scotch-Brite™ são esponjas de limpeza de superfícies delicadas de alta qualidade que oferecem um poder de limpeza eficaz em mobiliário de escritório. Graças à suavidade da esponja, não risca. São também muito flexíveis e duradouras, e fáceis de enxaguar após a utilização.Limpe o mobiliário de escritório e outras superfícies delicadas com as esponjas de limpeza para superfícies delicadas Scotch-Brite™.As nossas esponjas de limpeza de alta qualidade oferecem um poder de limpeza eficaz. Graças à suavidade da esponja, não arranham. São também muito flexíveis e duradouras, e fáceis de enxaguar após a utilização. Estão disponíveis em 4 cores para cumprir a norma HACCP.
Números do artigo
Referência
563M
EAN
8711428020274
UBB
500614744877
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
56