text.skipToContent text.skipToNavigation

Espelho Stahlwille 12921M 2.1/4


espelhos inquebráveis em aço inoxidável (evita FOD)sem uniões aparafusadas (evita FOD)braço telescópico em aço inoxidável à prova de ferrugemarticulação universal (ação de 180°), auto-tensormanípulo especial em plástico garante uma aderência firme e um trabalho seguro, resistente a produtos químicos

Referência G1566.571.001
Extensível Sim
Com iluminação Não
Comprimento máximo (mm) 921
Com articulação Sim
Com veio flexível Sim
Embalado por 1

Especificações

Extensível Sim
Com iluminação Não
Comprimento máximo (mm) 921
Com articulação Sim
Com veio flexível Sim
Espelho de ampliação Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 70
Código pautal 82055980
Type Telescopic Mirror

Descrição

espelhos inquebráveis em aço inoxidável (evita FOD)sem uniões aparafusadas (evita FOD)braço telescópico em aço inoxidável à prova de ferrugemarticulação universal (ação de 180°), auto-tensormanípulo especial em plástico garante uma aderência firme e um trabalho seguro, resistente a produtos químicos

Números do artigo

Referência G1566.571.001
EAN 4018754235858
UBB 500625303788
UNSPSC 27111814
Artigo do fabricante nr 77401057
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.