text.skipToContent text.skipToNavigation

Espelho Stahlwille 12921M 1.3/4 x 2.3/4


espelhos inquebráveis em aço inoxidável (evita a formação de FOD)sem juntas aparafusadas (evita a formação de FOD)braço telescópico em aço inoxidável resistente à ferrugemarticulação universal (ação de 180°), auto-tensoruma pega de plástico especial garante uma aderência firme e um trabalho seguro, resistente a produtos químicos

Referência G1566.444.001
Extensível Sim
Com iluminação Não
Comprimento máximo (mm) 927
Com articulação Sim
Com veio flexível Sim
Embalado por 1

Especificações

Extensível Sim
Com iluminação Não
Comprimento máximo (mm) 927
Com articulação Sim
Com veio flexível Sim
Espelho de ampliação Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 76
Type Telescopic Mirror

Descrição

espelhos inquebráveis em aço inoxidável (evita a formação de FOD)sem juntas aparafusadas (evita a formação de FOD)braço telescópico em aço inoxidável resistente à ferrugemarticulação universal (ação de 180°), auto-tensoruma pega de plástico especial garante uma aderência firme e um trabalho seguro, resistente a produtos químicos

Números do artigo

Referência G1566.444.001
EAN 4018754235841
UBB 500625346449
UNSPSC 27111814
Artigo do fabricante nr 77401045
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.