Rebarbadora
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
Esmeriladoras pneumáticas
Rebarbadora
E2059.000.103
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
Esmerilhadeira angular Toku 50ml 125mm 550W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
E2059.000.103
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
648
Marca
Toku
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
648
Marca
Toku
Peso por peça (g)
1800
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
E2059.000.103
EAN
8717981000616
UBB
500504316885
UNSPSC
27112749
Artigo do fabricante nr
TAG-50MLH